シリコン、ニコチン、虫、油などのしつこい汚れを溶解して除去するウインドウクリーナー。ガラス面の外側、内側を問わず使用できます。泡状のスプレータイプですので、流れ落ちたりせず、汚れをしっかり落とします。ゴムや塗装、プラスチック類を痛める事もありません。車のみならず、ご家庭やショールームのガラスや鏡にも最適です。シリコン、ニコチン、虫、油分などを溶解して除去 。ポリカーボネートにも使用可能 。ゴム、塗装面、プラスチック類への攻撃性がなく、屋内および屋外での使用が可能 。フロントガラスの外側、内側、ミラーやヘッドライトなどのクリーニングに最適 。家庭の窓や鏡などにも最適
用途ウィンドウクリーナー
使用方法スプレーする前に振ってからご使用ください。クリーニングする表面に均等にスプレーし、清潔な布またはペーパータオルで拭き取ります。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ウォッシャー液に混ぜて使用する虫や油を素早く除去する強力クリーナー。ほこり、虫、ワックス、シリコン、排気ガスによる黒煙の付着などを素早く除去します。ポリカーボネートレンズ、洗車用ノズルにも使用可能です。リン酸塩は含まれておらず、生分解性ですので環境にやさしく、安心してご使用いただけます。ボトルヘッドが計量カップとなっており、簡単に計量いただけます。フロントガラスに付着する虫の死骸を除去するために最適 。虫やほこり、ワックス、排気ガスによる黒煙などを素早くきれいに除去 。プラスチック、ゴム、塗装面を痛めない設計 。ポリカーボネートにも使用可能
用途ウォッシャー液虫取りタイプ
使用方法水またはウォッシャー液1リットルに対し本製品10ml( 100 : 1 ) の割合で希釈してご使用ください。本製品1本(250ml)で25リットルのクリーナーを作ることができます。他のクリーナーと本製品を混ぜないでください。シリコン系の撥水コートを使用している場合は落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
小傷やプラスチックの曇りを消すシリコンフリーの研磨ペースト。すり傷、ミスト状に吹き付けられた塗料、研磨痕、塗装表面の変色などを除去する、 どこにでも使用できるシリコンフリーの研磨ペーストです。また、光沢のないプラスチック製のウィンドウやポリカーボネート製のヘッドランプにも使用できます。酸化アルミニウムをベースとしたミクロの研磨粒子による高い研磨・除去性能により、最高の輝きを取り戻します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1個(200mL)
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。