1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車 付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30 質量(kg)1.9 電流(A)4.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)430 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200 オービットダイヤ(mm)12 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
当日出荷