洗車・清掃 :「コート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クリーニングおよび研磨用
ペースト状研磨剤
すべての場所で使用可能
垂直面で垂れない
再吸湿効果を持つ研磨添加剤
水をはじく滑らかな表面になります
以後の汚れを防止します
少ない使用量
研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。
展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。
次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。
pH値8.5
仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色ダークグレー
質量(g)コンテンツの重さ:500
容器缶
粘度1500mPas
香り特性
ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム
ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします
1回の動作で社内をクリーニング
静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます
車内の清潔さが持続します。
垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります
流れ出さないため使用量を節約
集中的に使用すると汚れが浮き上がる
繰り返し拭く必要がないため、時間を節約
外見は白色のフォーム
各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約
心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ
コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります
シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。
仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい
色透明
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
引火点(℃)-60
香りピーチ
ベース化学薬品:2-プロパノール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)36ヶ月
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。