レンズリフォーマー3イサム塗料¥40,980税込¥45,078
1セット(6kg)
3日以内出荷
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。
高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護!
従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。
常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤可使時間(分)40(23℃・60%RH)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量3kg/3kg色相クリヤー危険物の性状非水溶性/非水溶性調合比主剤:硬化剤=1:1
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥4,068¥3,698