硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし
対応ボディー色ホワイト・メタリック
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
用途油汚れ落とし
使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。
希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液
液性アルカリ性
pH値13.5
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し
使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。
シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
トラスコ品番853-6136
使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)
寸法(mm)190×100×57
質量(g)470
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.4L
1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。