26ページ目: 洗車・清掃

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,992件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G’ZOX PS ナノハードクリアー SOFT99G’ZOX PS ナノハードクリアーSOFT99(13件のレビュー)
999税込1,099
1個(8mL)
当日出荷
ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚トラスコ品番799-7515危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
激防水耐久シャンプー SOFT99激防水耐久シャンプーSOFT99(4件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄すると同時に、新開発の「Wシールドワックスコート」がボディに安定したワックス被膜を形成します。 強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎます。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用タイプ原液使用危険物の類別非危険物
レザーワックスSP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レザーワックスSPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
当日出荷
艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプエマルションタイプ液性水性危険物の類別非危険物
ニューゴールド 201F UNiCON(ユニコン)ニューゴールド 201FUNiCON(ユニコン)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
モンスター インハンス PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター インハンスPROSTAFF(プロスタッフ)
1,598税込1,758
1個(200mL)
5日以内出荷
繰り返し使う事で艶が増し、小キズが目立ちにくくなります。
用途内装のドアパネル・ダッシュボードなど、硬質・軟質パーツに上質な艶を与えて長期間保護する内装用コーティング剤です。 新車時のような素材本来の色・質感・艶を与える2種類の艶出し成分を配合し、ムラになりにくく、ギラつかないサラッとした仕上がりになります。 また、紫外線による色褪せや劣化を防ぐUV吸収剤に加え、ホコリや手アカ汚れが付きにくい耐久コーティング効果により、キレイな状態を維持します。 さらに、石油系溶剤不使用で素材に優しい中性タイプ。全内装色、ステッチのあるソフトパッドなどの軟質パーツにも安心して使用できます。危険物の類別非危険物
プレミアム ディティールブラシ GARSONプレミアム ディティールブラシGARSON
999税込1,099
1本
4日以内出荷
車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。
用途ドアノブの隙間などの洗浄にナットホールなどの洗浄にエアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り危険物の類別非危険物
ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]ターボパワーフォームガンREX(レックス)[自動車用品]
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.56MB)
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付東洋国際
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
オートグリム 液体ワックス ラピッド・アクア・ワックス 濡れたまま使える カルナバ配合 20AAW500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム 液体ワックス ラピッド・アクア・ワックス 濡れたまま使える カルナバ配合 20AAW500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
4,598税込5,058
1個(500mL)
6日以内出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス区分塗装用危険物の類別非危険物
らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ)らくおき 砂落としPROSTAFF(プロスタッフ)
1,298税込1,428
1個(1個)
当日出荷
砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
クリンビューガラスコート超ビッグ クリンビュークリンビューガラスコート超ビッグクリンビュー
819税込901
1個
6日以内出荷
たっぷり使用出来る大容量。約20台分に使用可能です。雨弾き効果が1-2ヶ月持続します。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL危険物の性状水溶性
モンスターベリーベリーラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)モンスターベリーベリーラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
超高濃度&ジェルで脅威の鉄粉凄落ちです。付着した鉄粉をチオグリコール酸アンモニウムと長く密着するジェルで素早く赤紫色に変色させ強力に溶かし落とします。香り高いブルーベリーで嫌なニオイを軽減します。
用途車の洗車成分チオグリコール酸アンモニウム/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/香料幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)847奥行(mm)67内容量(mL)700危険物の類別非危険物
グラシアスゴールドピアノブラックプロテクター PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアスゴールドピアノブラックプロテクターPROSTAFF(プロスタッフ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車内のピアノブラックパーツの美しさを長持ちさせる内装用保護コーテイング剤です。保護皮膜が指紋や皮脂が付きにくくなり帯電防止効果により汚れが付きにくくなります。重ね塗りで微細なキズを埋めてより黒艶に仕上がります。ピアノブラックパーツ以外にも使用可能です。
用途車の洗車付属品クロス×2枚(約100×100mm)成分高純度ガラスエレメント/ケイ素系高分子化合物/紫外線吸収剤/帯電防止剤幅(mm)86高さ(mm)181質量(g)37奥行(mm)25内容量(mL)8危険物の類別非危険物
ガラスクリーナー 阿部商会ガラスクリーナー阿部商会
11,980税込13,178
1個(18L)
当日出荷
頑固な油膜も強力に除去します!スピーディーな作業効率でサッと一拭き、二度拭き不要!
成分イソプロピルアルコール/ 非イオン系界面活性剤状液性中性液状液体危険物の類別非危険物
吸速クロス超ワイド ジョイフル吸速クロス超ワイドジョイフル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
濡れたボデイに広げて軽く滑らせるだけ。ツイストパイル生地で速吸水。900×700の極広サイズ。
用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)230高さ(mm)280奥行(mm)60危険物の類別非危険物
鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー鈴木油脂工業(SYK)
3,798税込4,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
エアーブラスター ガンなし GA-REW(ガリュー)エアーブラスター ガンなしGA-REW(ガリュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8
用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
オイルクリーン ニューホープオイルクリーンニューホープ
22,980税込25,278
1個(20L)
3日以内出荷
エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。容量(L)20危険物の類別非危険物
ウインドウワイパーモップ CAPStyleウインドウワイパーモップCAPStyle
499税込549
1個
7日以内出荷
フロントガラスの曇りや汚れ除去・ダッシュボードのほこり掃除に
危険物の類別非危険物
ガチアワ シャンプー コーティング PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1本(760mL)
6日以内出荷
洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。 今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。 洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。 さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。 また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。 濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。 素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。
幅(mm)101高さ(mm)222質量(g)880奥行(mm)101対応全塗装色・コーティング施工車香りマリン危険物の類別非危険物特性撥水・ノーコンパウンド
タイヤコンクリーナー 600mL ミラコンタイヤコンクリーナー 600mLミラコン
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに
内容量(mL)600アズワン品番64-9106-44危険物の類別非危険物
ダートロック スクラブウォール180 DETAIL GUARDZダートロック スクラブウォール180DETAIL GUARDZ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。 バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。 スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。 バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。
危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×27×5
伸縮水切りワイパー ワコー伸縮水切りワイパーワコー
899税込989
1個
当日出荷
ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
用途洗車材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約205×85×500質量(g)約260危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス ファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)
539税込593
1個
当日出荷
マイクロファイバーとスポンジがドッキング! あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。 2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車! さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。 また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
シリコン水切りワイパー ジョイフルシリコン水切りワイパージョイフル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途洗車材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)500奥行(mm)23危険物の類別非危険物
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット)49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレーSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。 柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。 両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。 厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。 水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。 ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。 タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。 肌荒れから手を守ります。 乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145使用温度(℃)-20~200質量(g)130危険物の類別非危険物適合用途洗車
強力水垢除去シャンプー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力水垢除去シャンプーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,398税込5,938
1本(4L)
当日出荷
超微粒子コンパウンドが頑固な水垢もすっきり。
用途水垢を除去するカーシャンプー性質水アカ落としアズワン品番65-1840-25危険物の類別非危険物
超濃縮高発泡カーシャンプー フォーミング・カー・ウォッシュ AUTOGLYM超濃縮高発泡カーシャンプー フォーミング・カー・ウォッシュAUTOGLYM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー容量(mL)500区分ボディー用使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。危険物の類別非危険物
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
レザークリーナー クリスタルプロセスレザークリーナークリスタルプロセス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
革製品に付着した頑固な汚れを素早く落とす事ができ、拭き取りも簡単。革にダメージの少ない安全な中性タイプ。様々な革製品に使用できます。
用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
フッ素樹脂コーティング剤 CP510F クリスタルプロセスフッ素樹脂コーティング剤 CP510Fクリスタルプロセス(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス拭き取り不要 親水シャンプークリスタルプロセス
3,998税込4,398
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性性質撥水危険物の類別非危険物
パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99パーフェクトフォーム スターティングセットSOFT99
2,898税込3,188
1個
予約販売
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途自動車外装洗浄用成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個液性シャンプー:中性危険物の類別非危険物
魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 三兄弟PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
3本の効果で、キズ消し艶出し保護 小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。 粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm) 小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm) 艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物
鉄粉バフ ネットワーク鉄粉バフネットワーク
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
XGZ0115 G271先端ブラシ部 タカギXGZ0115 G271先端ブラシ部タカギ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
CQコーティングスポンジ ネットワークCQコーティングスポンジネットワーク(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(6個)
当日出荷
クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
用途自動車ボディ用寸法(mm)48×75×23危険物の類別非危険物
エツキスポンジ ワコーエツキスポンジワコー
298税込328
1個
当日出荷
手を汚さず洗車が出来ます。シャンプータンク付の柄付スポンジ。
材質(柄):PS、(頭):ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
洗車・清掃