32ページ目: 洗車・清掃

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,992件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahnトルネードノズルエアブローガン 265mmAutobahn
4,498税込4,948
1個
欠品中
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
ハイドロコーティング Pellucid(旧MIRAREED)ハイドロコーティングPellucid(旧MIRAREED)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
親水コーテイングが輝きと透明感を与え雨や汚れを落とし汚れにくいボディに仕上がります。洗車後スプレーして拭くだけの簡単施工。濡れた状態・乾いた状態どちらでも施工可能です。水アカ・虫・鳥フンも水洗いで落ちます。コーティング被膜により摩耗を抑えキズを防ぎます。新車・コーティング車・全塗装色使用可能。
用途車のコーテイングWAX幅(mm)85高さ(mm)230奥行(mm)85内容量(mL)200施工性施工可能箇所:ボディ/ウインドウガラス/ヘッドライト/ホイール/ 未塗装樹脂パーツ/メッキパーツ/内装樹脂パーツ(ピアノブラックパーツ)など耐久性ボディ耐久:約2ヶ月危険物の類別非危険物
ホワイトロール SCOTTホワイトロールSCOTT
598税込658
1巻(60カット)
翌々日出荷
用途塗装作業、自動車・機械メンテナンス、家庭や事務所のお掃除の際に材質パルプ寸法(mm)【1枚カット】279×239ホワイト質量(g)290入数(枚)60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×110×280危険物の類別非危険物
トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1L JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1LJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能ですたっぷり使える大容量1リットル!!
用途タイヤの艶出し剤成分シリコーン化合物/界面活性剤液色内容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物関連資料パンフレット(1.92MB)
ガラス専用クリーナー AUTOGLYMガラス専用クリーナーAUTOGLYM
3,598税込3,958
1個(500mL)
4日以内出荷
曇り止め効果のある強力クリーナーです。カー・グラス・ポリッシュはガラス本来の透明感を保つのに良い乳液タイプのガラス専用クリーナーで、水を使わずに、ガラス表面に付着した汚れ、油膜をスッキリと除去できます。ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。
用途使用可能用途:ガラス・ミラー容量(mL)500危険物の類別非危険物
カー用品 プラウドギア マルチバケツ11L プラウドカー用品 プラウドギア マルチバケツ11Lプラウド
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
注ぎ口、メモリ付きのマルチバケツです。洗車時、アウトドア、ご家庭、ビジネス、車中泊など多用途で使用が可能です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。サイズ(cm)約32×27×25容量(L)11危険物の類別非危険物
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
ルームピア マドエグゼクロス SOFT99ルームピア マドエグゼクロスSOFT99
889税込978
1個
7日以内出荷
超高密度で編み込んだ特殊ハイエッジ繊維が白モヤ汚れをスパッと解消!摩擦抵抗を減らし、不快な引っかかりを抑制。肌触りもよく、快適&スムーズに作業できます。繊維くずも残さずキャッチし、超クリアな仕上がり!ルームミラー、光沢パネル、ナビ画面、スマホ画面の拭き取りにも!汚れても洗えば拭き取り性能が復活します。※永久的に使用できることを補償するものではありません
用途自動車ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れの拭き取り素材複合繊維(ポリエステル・ナイロン)危険物の類別非危険物
モンスター ディープアルカライン PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ディープアルカラインPROSTAFF(プロスタッフ)
2,298税込2,528
1本(500mL)
5日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! アルカリ性タイプの本品は、油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂できるシャンプーです。表面の油分をしっかり落とし、酸性汚れが落ちやすい状態にします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド プレミア BOOST PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド プレミア BOOSTPROSTAFF(プロスタッフ)
4,298税込4,728
1個(100mL)
4日以内出荷
横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専 用ケース付きで保管も安心です。
用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ 「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。 タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。 付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑 らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。危険物の類別非危険物
プレミアム マイクロファイバードライクロス GARSONプレミアム マイクロファイバードライクロスGARSON
3,498税込3,848
1枚
4日以内出荷
高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]タイヤ位置シールステッカー100組REX(レックス)[自動車用品]
4,498税込4,948
1組(100枚)
当日出荷
夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
EK-ZERO エアゾール EK-TOP'SEK-ZERO エアゾールEK-TOP'S
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
EK-ZEROは愛車に革命をもたらします!!これ1本で水なしで簡単に洗車ができる!!ボディに吹きかけ、クロスで拭き取るだけで洗車完了です。水に強いポリマー成分が形成されて塗膜を保護し、撥水コーティングします。付属品:マイクロファイバークロス1枚
成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)280危険物の類別非危険物特性撥水コーティング
シラザン50 重ね塗りキット LLサイズ 日本ライティングシラザン50 重ね塗りキット LLサイズ日本ライティング
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
日本ライティングの重ね塗りキット(LLサイズ)、NGC-QA50-TW-LLです。ご要望にお応えして2層塗り用ガラスコーティングをご用意しました。シラザン50は、今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。撥水・滑水性が落ちてきたと感じる場合は、撥水/滑水 復活キットの使用をおすすめします。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容1層目 A液 35ml B液 35ml/2層目 A液 35ml B液 35ml/硬化促進剤 ×2/施工用スプレーボトル ×2/シャンプー 100ml ×2/マイクロファイバークロス ×4/取扱説明書/施工シールサイズLL使用の目安ハイエース等危険物の類別非危険物
GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cmGYEON(ジーオン)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛 エスコ390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛エスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレンアズワン品番68-1864-36危険物の類別非危険物
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート カーメイト本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシートカーメイト
499税込549
1枚
4日以内出荷
水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ホワイト&ライトカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
エクスクリアWET専用ワイパー カーメイトエクスクリアWET専用ワイパーカーメイト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
手が届かない所に。大きな窓の内外側に使用出来ます。従来品に比べシート固定力200%。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。保管時に便利な吊下げ穴付。
用途車の洗車材質ABS危険物の類別非危険物
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
グラシアスゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアスゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
用途車のWAXケミカル付属品専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書幅(mm)86ゴールド容量(mL)220高さ(mm)221質量(g)408奥行(mm)101寸法(cm)70/40危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性艶出し、高撥水
白艶制覇シャンプー リンレイ白艶制覇シャンプーリンレイ
899税込989
1本
4日以内出荷
洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途車の洗車WAX成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/容量(mL)700性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色商品タイプ液体
オールシーズンフロントカバー ジョイフルオールシーズンフロントカバージョイフル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途車の季節商品材質ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D幅(mm)150奥行(mm)150危険物の類別非危険物広げ幅(mm)1400
超撥水Gウォッシャー ジョイフル超撥水Gウォッシャージョイフル
559税込615
1個
欠品中
強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウンb&y 極メガ吸水クロスハンディ・クラウン
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
水を一気に吸水する高密度生地で高い拭き取り効率を実現。耐久性も高く繰り返し使用できます。微細な繊維をさらに鋭角に分割することで、毛細管現象による高い吸水力を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも、鋭角な切り込み部分に取り込む事で簡単に拭き取れます。乾いても固くならず、濡らさなくても吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使えて便利です。ソフト生地なので、デリケートなコーティング施工車の拭き取りにも使えます。収納に便利なチャックケース入り。
用途洗車後のボディ・ガラス面の水滴拭き上げ用。材質ポリエステル:85、ナイロン:15危険物の類別非危険物
使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚) 今村紙工使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚)今村紙工
19,980税込21,978
1箱(24巻)
4日以内出荷
吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。
用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。仕様ロールホワイト質量(g)360タイプドライ枚数100枚混率(%)パルプ50/レーヨン50寸法(幅Wmm×長さLm)300×20シートサイズ(mm)1カット:約300×200危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド スムーザー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド スムーザーPROSTAFF(プロスタッフ)
899税込989
1個
当日出荷
コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。 毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。 さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。 また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。 手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。 姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。 内部に反発性の優れたスポンジを採用。 豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター デュアルブレードPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。 コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。 また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。 柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。 ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。 スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
幅(mm)150高さ(mm)350質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”横浜油脂工業(Linda)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。仕様化粧品:該当付属品ディスペンサーポンプトラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
洗車ブラシ 放水式 坂部ブラシ洗車ブラシ 放水式坂部ブラシ
549税込604
1本
翌々日出荷
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途洗車用ブラシ仕様O型寸法(mm)100×380×120タイプ放水式危険物の類別非危険物適合用途洗車
ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント DETAIL GUARDZダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメントDETAIL GUARDZ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
グラシアス モンスター C&B つめかえ用 PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアス モンスター C&B つめかえ用PROSTAFF(プロスタッフ)
3,298税込3,628
1本(480mL)
当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。 キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。 コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。 さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。 また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。 コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能 全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤコート 100PROSTAFF(プロスタッフ)
1,798税込1,978
1本(100mL)
当日出荷
タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。 濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。 また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。 タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。 さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。 伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分) コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67危険物の類別非危険物
Sグリップスポンジ ワコーSグリップスポンジワコー
799税込879
1個
4日以内出荷
両面スポンジでドアミラーの隙間も洗えます。
用途洗車寸法(mm)約125×45×370材質(本体)ポリエチレン質量(g)約130材質(グリップ)合成ゴム・PVC材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車スポンジセルローズ ワコー洗車スポンジセルローズワコー
499税込549
1個
当日出荷
抜群の保水力で傷つきを防ぎます。
用途洗車材質セルローズ(植物性繊維素)寸法(mm)約96×35×162質量(g)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
ポリマーメンテナンス 3層スポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス 3層スポンジPROSTAFF(プロスタッフ)
429税込472
1個
当日出荷
超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ! ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。 キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。 また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ! さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。 また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。 洗い残しの少ないプロファイル加工
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
789税込868
1本(420mL)
翌々日出荷
泡タイプ自動車ガラス洗浄剤ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。(ボディーなどについた虫の死がいの除去には品番580クルマの虫取りクリーナーをお使いください)
用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
ワックススポンジデラックス ジョイフルワックススポンジデラックスジョイフル
259税込285
1個
当日出荷
天然繊維素材採用。ボデイに優しい。
用途洗車材質セルロース幅(mm)100高さ(mm)134奥行(mm)40危険物の類別非危険物
高吸水リッチナ洗車タオル ジョイフル高吸水リッチナ洗車タオルジョイフル
1,198税込1,318
1セット(4枚)
3日以内出荷
良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
用途洗車材質綿100%幅(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)70危険物の類別非危険物
アルミ専用クリーナーAL サンエスエンジニアリングアルミ専用クリーナーALサンエスエンジニアリング
19,980税込21,978
1個(18L)
翌々日出荷
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)タイプ液体容量(L)18液性酸性危険物の類別非危険物
鉄粉除去用バフ 鉄粉取太郎 Modes鉄粉除去用バフ 鉄粉取太郎Modes
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25質量(g)100危険物の類別非危険物
洗車・清掃