42ページ目: 洗車・清掃

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,992件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり止め・油膜取りミトン ワコーくもり止め・油膜取りミトンワコー
599税込659
1個(2枚)
6日以内出荷
車内のガラスに付着した指紋や手アカをスッキリ落とします。 拭き跡や毛羽が残りにくくスッキリと汚れを拭き取れます。 くもりの原因となるホコリやヤニ汚れを取り除き、くもりにくいスッキリしたガラス面に仕上げます。
用途ガラス用拭き取りクロス材質外面:ポリエステル80%・ナイロン20%、ミトン内:ポリエステルメッシュ・ウレタンフォーム質量(g)36.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×135×15危険物の類別非危険物
390mm 洗車ブラシ(黒毛) エスコ390mm 洗車ブラシ(黒毛)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
トルネード・バキュームクリーナー GA-REW(ガリュー)トルネード・バキュームクリーナーGA-REW(ガリュー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット) 3M(スリーエム)ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
当日出荷
特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。適合水あか、ウロコトラスコ品番180-5179アズワン品番64-8543-28危険物の類別非危険物
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤撥水道場
1,598税込1,758
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアコートZEROミラー 撥水道場ピュアコートZEROミラー撥水道場(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30mL)ほか
7日以内出荷
サイドミラー専用。 「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、 水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。 走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、 安全な視界を確保します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
水研ぎコンパウンド クリスタルプロセス水研ぎコンパウンドクリスタルプロセス
2,798税込3,078
1本(300mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット クリスタルプロセスヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセットクリスタルプロセス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1組
4日以内出荷
ポリッシャーを使わず簡単にヘッドライトの黄ばみ・曇りを除去できるクリーナーと、新車時の輝き・クリヤー感がよみがえる専用コーティング剤と施工資材をセットにしました。
セット内容黄ばみ・曇り除去ジェルA液 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・ハンディフェルト 1個・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
ドア・ルーフのモール復元剤 クリスタルプロセスドア・ルーフのモール復元剤クリスタルプロセス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(200mL)
当日出荷
あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
用途タイヤ・ホイール・モール用仕様油性目の粗さ超微粒子危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
超強力虫取りクリーナー クリスタルプロセス超強力虫取りクリーナークリスタルプロセス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
瞬間美白(ホワイト・淡色車専用) クリスタルプロセス瞬間美白(ホワイト・淡色車専用)クリスタルプロセス
4,498税込4,948
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
洗車と同時に固着した古いワックスや頑固な水垢・小キズを2μmのコンパウンドとアルカリ洗剤配合で瞬時に落とすことができる超強力タイプ
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
シート用すべり止めコーティング剤 クリスタルプロセスシート用すべり止めコーティング剤クリスタルプロセス
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
車の様々な動きに応じて起こるシートの滑りは、ドライバーや同乗者に疲労感を与えます。本品を塗布することによりシートの滑りを抑えることができ、乗車中のストレスや疲労を軽減します。
用途自動車ルーム用仕様水性危険物の類別非危険物保持期間(日)約30~60
高級タイヤワックス-TW500 クリスタルプロセス高級タイヤワックス-TW500クリスタルプロセス(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(1L)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
用途タイヤ・ホイール・モール用成分変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤タイプ液体液性中性pH値7.0±0.5危険物の類別非危険物
クロス復活剤 クリスタルプロセスクロス復活剤クリスタルプロセス(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスコーティングなどの拭き取りに使用し、硬くなったり吸水性がなくなったマイクロファイバークロスの柔軟性と吸水性が元通りよみがえる画期的な洗剤。(2倍希釈タイプ・再利用可)フタのついたバケツのご使用を推奨します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
超ソフト ホイールブラシ ジョイフル超ソフト ホイールブラシジョイフル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
泡立ち洗車スポンジ ジョイフル泡立ち洗車スポンジジョイフル
519税込571
1個
当日出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約221×109×60耐熱温度(℃)約90危険物の類別非危険物
泡立ち洗車スポンジ ジョイフル泡立ち洗車スポンジジョイフル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
コーティング吸水用クロス ワコーコーティング吸水用クロスワコー
549税込604
1個
当日出荷
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ナイロンブルー危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
コーティング洗車用グローブ ワコーコーティング洗車用グローブワコー
599税込659
1個
8日以内出荷
手のひら感覚のグローブタイプで自由に洗車!2つのステッチが洗車をサポートします。
用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約20×17
パーフェクトフォーム シャンプー TYPE S SOFT99パーフェクトフォーム シャンプー TYPE SSOFT99
929税込1,022
1個(11mL×10個)
当日出荷
モビルフォーマー専用シャンプー、計量無しの1回使い切りタイプ!希釈すれば通常のカーシャンプーとしても使用できます。
用途自動車外装洗浄用成分陰イオン界面活性剤・香料危険物の類別非危険物
フォーマットクロス SOFT99フォーマットクロスSOFT99(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高い吸水性と拭き取り作業の軽さを両立。4ポケット形状で様々な使い方が出来る!コーティング施工車対応。使用後は中性洗剤にて洗浄
用途洗車後の水滴拭き取り・コーティング施工用寸法(縦×横)(mm)約640×230アズワン品番64-8324-76危険物の類別非危険物
プラスセーヌ UNIQ スキマ吸水スポンジ アイオンプラスセーヌ UNIQ スキマ吸水スポンジアイオン
899税込989
1個
当日出荷
三層構造のプラスセーヌと同様素材のブラシ形状で水滴の拭き残しを吸収。伸縮式グリップ付き。
用途自動車ボディ用材質(グリップ)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×55×240材質(樹脂部)ポリプロピレン材質(スポンジ)PVAスポンジ(芯はポリエステル)危険物の類別非危険物
撥水コート UF274環境対応 UNiCON(ユニコン)撥水コート UF274環境対応UNiCON(ユニコン)
8,698税込9,568
1個(10L)
8日以内出荷
機能性ポリマーを核とした耐久被膜を形成し、すぐれた撥水性、光沢を実現! 溶性ポリマーにより汚れの抱き込みを防止! 車全体を被膜が覆いボディーを外的要因からシャットアウト!
液色透明危険物の類別非危険物
ワックスフキトリ&ツヤダシクロス ジョイフルワックスフキトリ&ツヤダシクロスジョイフル
799税込879
1個
6日以内出荷
表面のやわらか素材がワックス、コーティング剤をしっかり拭き取ります。 表面の超強力繊維で仕上げることにより、ボディに艶を出します。
用途車内や窓ガラスのお手入れに最適です。幅(mm)350高さ(mm)200危険物の類別非危険物
拭き取りクロス5枚組 ジョイフル拭き取りクロス5枚組ジョイフル
899税込989
1個
当日出荷
大きめのサイズでらくらく拭き取り!
幅(mm)40厚さ(mm)3高さ(mm)40危険物の類別非危険物
エアードリーム マルテー東北石橋エアードリームマルテー東北石橋
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エアーグッピー マルテー東北石橋エアーグッピーマルテー東北石橋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)390質量(g)185危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
洗車ブラシみちのく先割 マルテー東北石橋洗車ブラシみちのく先割マルテー東北石橋
599税込659
1本
当日出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!取り回しが楽な短柄タイプ。
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)300質量(g)100危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
コンパクトウォッシュブルー マルテー東北石橋コンパクトウォッシュブルーマルテー東北石橋
779税込857
1本
3日以内出荷
コンパクトな通水タイプ!使いやすくて、らくらく洗車可能!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)320質量(g)164危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アルミざおう用 スペアヘッド マルテー東北石橋アルミざおう用 スペアヘッドマルテー東北石橋
3,198税込3,518
1個
当日出荷
交換用スペアヘッド
用途CW-19 アルミざおう用材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)230質量(g)234危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ハンディブラシ プティ マルテー東北石橋ハンディブラシ プティマルテー東北石橋
899税込989
1本
翌日出荷
手軽に使えるミニサイズブラシ軽くて女性に最適!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)260質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スリムブラシパッキン ハンディ・クラウンスリムブラシパッキンハンディ・クラウン
499税込549
1本
当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)132危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシPP ハンディ・クラウンスリムブラシPPハンディ・クラウン
399税込439
1本
当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
キイロビン クイックパッド PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン クイックパッドPROSTAFF(プロスタッフ)
399税込439
1個
4日以内出荷
「4倍速」でスピーディー除去! 油膜取りでおなじみの”キイロビン”に新アイテムが登場!ギラつき油膜やガラスコートが、だれでも簡単に取れる外側ガラス専用のクリーナーパッドです。 水をつけてこするだけで落ちる!新配合マイクロパウダーと高保持力パッドで除去スピード約「4倍速」※を実現。手軽に油膜・被膜・しつこい汚れや、劣化したガラスコーティング等を素早く削ぎ落とし、ガラスがあっという間にクリアになります。 雨天の視界不良の除去や、コート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメです。
質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×70×40危険物の類別非危険物
エックスマールワン マイクロファイバー ブック型 PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワン マイクロファイバー ブック型PROSTAFF(プロスタッフ)
399税込439
1個
4日以内出荷
汚れても、めくるだけでキレイな面で拭ける! エックスマールワンシリーズに、ブック型のマイクロファイバークロスが新登場! 自動車全体からご家庭用にまでマルチに使えるマイクロファイバークロスです。 3色のクロスを、1枚にまとめる事でクロスを畳む手間がなく本のページをめくるように、汚れても次々にキレイな面でスピーディーに作業できます。 12面使えるので、使用箇所に合わせて面を使い分ける事ができます。 ワックス・コート剤の塗込みに最適で、固形・液体・半ネリなど様々なタイプに対応。均一で薄い被膜を形成する事ができ、さらには仕上げ用クロスとしてもお使いいただけます。また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にも使える超便利な多目的クロスです。
質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×173×17危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド お試しサイズPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
759税込835
1本(70mL)
当日出荷
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41危険物の類別非危険物
CQクオリティークオーツコーティング親水性 ネットワークCQクオリティークオーツコーティング親水性ネットワーク
9,798税込10,778
1セット(100mL)
当日出荷
クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用特性親水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
CQコーティングクロス ネットワークCQコーティングクロスネットワーク
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)
用途自動車ボディ用特性つや出し危険物の類別非危険物
洗車・清掃