24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムと金属・樹脂パーツの取付に 効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど 形状巻き サイズ10mm×2m ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
299 税込329
当日出荷

1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1.15kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連 付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032) ブラック 質量(g)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
欠品中

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。
質量(g)95 出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 取付方式エアコン取付 使用電源(V)USB5~12 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 マグネット吸着だから近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約14、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、エアコンアタッチメント:約32×38×56 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自のキルティング縫製により、キルティング模様がより立体的に表現され、最高級な質感を演出します。 大型スマートフォンのも対応する最適なサイズ設計。 付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着により、使い勝手の良い好きな所に装着頂けます。 曲面にもしっかり沿って貼り付けができるフレキシブル構造。 ワンタッチスプリングフック。スプリング内臓により、ワンタッチでらくらくアタッチメントに取り付け可能。
用途マルチホルダー 寸法(mm)約115×105×53(金属部・付属部品を除く) 収納寸法(mm)90×94×38
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYHR19 80系ハリアー専用ワイヤレスチャージマグホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、メーターフード左側にピッタリフィットします。
用途両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。iPhone12以降(マグセーフ機能搭載[カバー含む])に対応します。(対応総重量300g)。ワイヤレス充電しながらホールドできます。マグセーフ機能非搭載のワイヤレス充電対応スマートフォン(カバー装着時含む)も充電&ホールドできる金属リング付きです。9色選択+グラデーションモード(LEDの色が順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミ機能付きです。※点滅モード付き。ボールジョイントで自在な角度調節が可能です。内装形状に沿ってスッキリ配線ができます。
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。 ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。 エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。 場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) 質量(g)95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

FT-16 レスキューハンマー Meltec(大自工業) 動画あり
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品 付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本 材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂 質量(g)166 内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。 エアコンのルーバーに取付け出来ます。 アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。 使用しない時は目立たないコンパクトボディ。 シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。 本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48 収納幅(mm)59~88 収納厚(mm)7~13 耐荷重(g)250まで
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V 付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー ブラック 質量(g)100 コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (文字発光) 温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V 付属品金属ステー、両面テープ ブラック 質量(g)135 コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃ 電池寿命約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

EM-367 エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS EMERSON(エマーソン) 動画あり
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!! ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ 材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。 エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。 場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約4.5cmx4cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ダッシュボードの曲面にも取付可能なマグネットホルダー。ボールジョイントで角度調整可能です。
用途携帯関連 付属品透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) ブラック 質量(g)64 取付方式マグネット 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×60×70
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スマホを片手で簡単に脱着出来るネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途携帯関連 付属品透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) ブラック 質量(g)31 取付方式マグネット 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×15×20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷