カー用品 :「テープ 回転計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3
ケーブル長(m)約4
対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S
電源電圧(V)DC12専用
消費電流(mA)最大500以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)
ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)10~60
動作電圧(V)DC8~16
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚)
質量(g)141
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)最大500以下
ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20
対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB
動作電圧(V)DC8~16
ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。