BluetoothVersion:4.0通話時間連続最大約7.5時間仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)本体質量(g)6接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)通信出力最大2.5mW(Class2)送信周波数(GHz)2.4プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)装着方式片耳通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)イヤホン形状カナル型