カー用品 :「モニター 大画面」の検索結果

特価
本日7月24日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7 最大出力(W)50 × 4 表示方式自己発光方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) パネル【タッチパネル】静電容量方式 画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9 最大出力(W)45 × 4 出力電圧(V)USB Type-C端子:5 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) 出力電流USB Type-C端子:3000 mA パネル【タッチパネル】静電容量方式 画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷