出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)1500±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ
内部回路による入力逆接続保護機能
ファンレスによる静音動作
広い入力電圧範囲
動作温度
高効率
出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
定格入力電圧(V)12
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向
周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz
最大出力360VA(3分)
消費電流(mA)(スタンバイモード)8
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格電力(VA)300
無負荷電流(A)0.7
効率(定格負荷)90%
入力電圧範囲(V)10.5~17dc
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。