カー用品 :「両面 テープ 3 m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷