カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。
用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。
材質本体/シリコーンゴム
寸法(mm)33×20×130
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。