カー用品 :「挟んで固定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載ホルダー
後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ 耐荷重(kg)0.8 適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。 設置方法ヘッドレストに取付 適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種 アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム 適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78 質量(g)約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm)約170~255 取付場所ドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

おすすめ人気ランキング