缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。