カー用品 :「micro USB メス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトFMトランスミッター
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2 適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど 対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード 周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み 定格出力DC5V/3.4A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス スロットmicroSDカードスロット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 保管温度範囲(℃)-20~60 USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート) 定格入力DC12V/24V 通信距離(m)10(理論値) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷