2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式両面テープ 商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
929 税込1,022
当日出荷

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル 寸法(mm)170×50×180 質量(g)339 出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10 出力USB電源プラグ:5V3A 9V2A ケーブル長(m)充電:1.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷