アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
PD20W出力のソケット。20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。 ※PD対応のケーブルをご使用ください。高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。 ※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。MagSafe充電器に接続可能です。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。 ※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。。通電ランプ:ブルーLED。PDバージョン:3.0。ヒューズ:交換不可
コード長さ(m)1.6
出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180
定格入力電圧(V)DC12
ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4
定格出力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。