延長USBソケットCAPStyle7日以内出荷
リアシートにUSBソケットが増設できる前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)ちょうどいいコード長1.6m
材質PC、ABS樹脂寸法(mm)125×70×180質量(g)125
増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)