カー用品 :「アーム 自在」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
色ブラック
質量(g)185
取付方式吸盤貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。