Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.481
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
対応プロファイルA2DP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)40
出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117
接続端子USB
動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
マルチペアリング(履歴保持)8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)DC12~24
周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)2402~2480
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A
色ブラック
質量(g)32
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12-24
送信周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmm
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)7
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)USB 5/0.5A以上
接続端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。
端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
接続端子USB
動作温度(℃)0~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
入力電圧USB5V/0.5A以上
マルチペアリング(履歴保持)2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.0
対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様SCMS-T対応
幅(mm)24
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)8
奥行(mm)20
入力電圧(V)DC12専用
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント非対応 (同時接続)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ
質量(g)40
電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)
入力USB5V Type-C
対応SCMS-T:対応
端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
Bluetooth対応
マルチペアリング(履歴保持):2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。
重低音モード/ノーマルモードから選択可能。
選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。
12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)88.1/88.3/88.7
無線通信方式Bluetooth ver.4.2
対応プロファイルA2DP
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30
使用電源(V)DC12~24
接続端子USB
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95
対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング8台(履歴保持)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。