カー用品 :「ワイヤレス充電器 車載」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m) 質量(g)200 取付方式吸着シート 使用温度範囲(℃)0~45 最大出力(W)10 入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル 寸法(mm)直径Φ59×奥行27 質量(g)51 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0~40 入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)5~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180 入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C 取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)109 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)210 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)330 規格ワイヤレス規格:Qi 出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A 最大出力(W)ワイヤレス充電:10 入力DC12V/24V 耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷