カー用品 :「両面テープ 100mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。
質量(g)95 出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 取付方式エアコン取付 使用電源(V)USB5~12 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シンプルでスポーティーなドリンクホルダー。 ウレタンクッションで走行時の振動によるカタカタ音を低減。 直径72mmまでの缶、コンビニカップ、600mLペットボトルに対応。 付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口に取り付けができます。 エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。 エアコンの冷風・温風により、ドリンクを保冷・保温することができます。
付属品クリップ3種類・両面テープ カーボン/ブラックメッキ 直径(Φmm)72対応 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×90×106
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
899 税込989
欠品中

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
レッド 質量(g)90 取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷