カー用品 :「充電器端子」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) コネクタ形状microUSB 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC4.25~5.25 出力電流(A)最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100 コード長さ(cm)0~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック 質量(g)50 電圧(V)12/24兼用 出力電圧(V)(最大)DC9 出力電流(A)(最大)2 コード長さ(cm)120
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
ブラック 質量(g)80 電圧(V)12/24兼用 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

カシムラDC充電器
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。 青く光る通電LED付き。 充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。 USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2 ブラック 質量(g)20 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)23×47×76 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55 出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15 取付方式マグネット 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)42 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)3 コード長さ(cm)80
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車 出力電圧(V)AC100 ブラック 質量(g)190 最大出力(W)AC100 本体寸法(mm)75×133×40 定格出力(W)AC80 周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波) ヒューズ容量(A)10 出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221 最大出力(W)100(AC) コード長さ(m)1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)80(AC)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30 使用電源(V)DC12~24 接続端子USB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷