カー用品 :「扇風機 ファン」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッドレストに取り付ける後部座席用のUSB扇風機。
弱、中、強の3段階に風量調節ができます。
3段階調節可能な取り付けアームで好みの位置へ可動。
ボールジョイントで360°角度を調整可能。
面ファスナー付き電源スイッチで、シートなどのお好みの場所に取り付け可能。
3mの本体一体型USB電源ケーブル仕様。
取り付け可能なヘッドレストシャフト内側サイズ(横幅:約120mm~150mm 高さ:約50mm以上)
質量(g)348
消費電力(W)約1.25(風量弱時)~4.4(風量強時)
電源5V1A以上のUSB-Aポート
ケーブル長(m)約3(本体~電源スイッチ:約550mm/電源スイッチ~USBコネクタ:約2370mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×140
適合サイズ【ヘッドレスト】シャフト縦幅:約50mm以上、シャフト内側横幅:約120~150mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。