USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物
仕様定格電流:0.1A
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。
スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。
ダブルポケットで小物の収納も可能。
スポーティーなカーボン調素材を使用。
色カーボン調
質量(g)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。