10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)10 電圧(V)12/24兼用 ポート数1 最大電流(A)2.2
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)20 出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)22 出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20 本体質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)41 使用温度範囲(℃)0~40 出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷