AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本
サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)
質量(g)約225g
周波数(Hz)55Hz±5Hz
定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)
定格出力120W
使用可能温度範囲0~40度
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。