カー用品 :「ヒューズ管」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本 サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない) 質量(g)約225g 周波数(Hz)55Hz±5Hz 定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A) 定格出力120W 使用可能温度範囲0~40度
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です) サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む) 質量(g)約190g 定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W 使用可能温度範囲10~60度
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷