カー用品 :「cue カー用品」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8622 OGC スクエアライト エーモン 動画あり
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個 サイズ本体サイズ:約116×120×43mm 定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A) 光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K) 充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります 使用可能温度範囲0~40度 連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh) 防水性IPX2相当
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷