急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約116×120×43mm
定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)
光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)
充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)
防水性IPX2相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本
サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)
質量(g)約225g
周波数(Hz)55Hz±5Hz
定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)
定格出力120W
使用可能温度範囲0~40度
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。