ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番EA957-23
材質本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)39
1個
¥87,000
税込¥95,700
8日以内出荷
適合ハンドル:Φ22.2、Φ30mm、Φ34mm(5.5インチは使用できない場合があります。)。工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×15×190●重量(g):(約)27●材質:シリコンゴム●適用スマートフォン/タブレットサイズ:4.5、5.5インチ●カラー:ブラック
アズワン品番65-9311-72
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
材質スチール
質量(kg)約20
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)
アズワン品番64-7968-21
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)800
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥51,200
税込¥56,320
翌日出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み
アズワン品番65-2198-24
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。