カー用品 :「車 ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)150 出力電圧(V)AC100/DC5 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く) 定格出力(W)120 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ15A アズワン品番64-7926-16 瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード 質量(g)580 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)350 定格電流(A)2.1 出力電圧(V)AC100、DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 定格出力(W)280 入力方式シガープラグ・バッテリー接続 コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ40A(平型ヒューズ) アズワン品番64-2270-49 瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375 アズワン品番65-2226-46
1台
34,400 税込37,840
翌日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷

正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式 アズワン品番64-7926-18
1台
48,200 税込53,020
翌日出荷