カー用品 :「電気 差し込み」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷