絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • カシムラ(91)
  • セルスター(15)
  • コムテック(12)
  • プロキオン(11)
  • エレコム(10)
  • アドテック(8)
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • SEIWA(セイワ)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • エンプレイス(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • BESTEK(7)
  • 多摩電子(6)
  • ALPINE(6)
  • CAPStyle(6)
  • マルエヌ(5)
  • BRAITH(ブレイス)(5)
  • ブロードウォッチ(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「12V車用」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120Wエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280Wエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)350定格電流(A)2.1出力電圧(V)AC100、DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)定格出力(W)280入力方式シガープラグ・バッテリー接続コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ40A(平型ヒューズ)アズワン品番64-2270-49瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)出力周波数55Hz
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)エスコ
2,000税込2,200
1台
翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2アズワン品番65-2196-58
カー用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら