カー用品 :「32GB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 アズワン品番65-2179-55 変換タイプmicroSD→SD
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定) 質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5 形式映像ファイル:動画 MOV(H.264) 電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用) 電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応 センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) 構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2) 記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB) 消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時) 解像度記録:1920×1080(FullHD) 視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角) 画面サイズ2.7型液晶モニター 言語表示日本語/英語 記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載) フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc 音声ON/OFF可能 画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー 寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H) 質量(g)80 電源DC12V・24V 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平) 画素数200万画素(前方)、100万画素(車内) アズワン品番64-2266-18 保存データ種類日時、加速度、映像ファイル 記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
35,800 税込39,380
3日以内出荷