200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
材質スチール
質量(kg)約20
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)
アズワン品番64-7968-21
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)800
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥51,200
税込¥56,320
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm)
アズワン品番65-3900-47
1台
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
車のトランクに収納できるコンパクトタイプ。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番EA957-23
材質本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)39
1個
¥87,000
税込¥95,700
8日以内出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-9280-42
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂
サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
スマホホルダー。付属クリップでエアコンの吹き出し口にしっかり取り付けできます。モバイル機器、充電ケーブル、サングラス、駐車券、その他大きめの物が収納可能。充電ケーブルを通せるように底に穴が開いています。
材質シリコン
取付幅(mm)25(付属クリップ)
サイズ(mm)外寸:100×25×120(H) 内寸:95×20×115(H)
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。