カー用品 :「SDXCカード」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 アズワン品番65-2179-55 変換タイプmicroSD→SD
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー 寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H) 質量(g)80 電源DC12V・24V 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平) 画素数200万画素(前方)、100万画素(車内) アズワン品番64-2266-18 保存データ種類日時、加速度、映像ファイル 記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
35,800 税込39,380
3日以内出荷