1台7役!!TV録画もできる前後ドラレコ搭載カーナビ!!。ドラレコ・カーナビ・ワンセグTV・TV録画・写真表示・動画再生・音楽再生。2電源対応!DC/バッテリー。2つのカメラで高画質録画!フロントカメラ200万画素・リアカメラ100万画素。便利なドラレコ付き。万が一の場面も鮮明に録画!。3年無料更新!2025年度最新地図搭載。検索データ/住所検索:約3,500万件、電話番号検索:約420万件、周辺施設検索:約65万件、名称検索:約67万件。多彩な機能を搭載/オービス警告表示機能、デモ走行機能、リルート機能、トンネルアシスト…など。1年間保証書付き
付属品リアカメラ(接続コード付き)、車載用DCアダプター、吸盤ベース版、スタンド一式、スタイラスペン(スタンドに付属)、取扱説明書
適合タッチパネル:感圧式
材質本体:プラスチック、ディスプレイ:TFT液晶、バックライト:LED、内蔵バッテリー:リチウムポリマー
質量(g)(約)270
消費電力(W)3.5
消費電力待機時:20mW以下
電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)
バッテリー内蔵:リチウムポリマー 容量/電圧:1600mAh/3.7V
メモリー内蔵:256MB(DDR SDRAM)Flash8GB
充電時間約4時間
輝度200cd/m2
ディスプレイ7インチ液晶TFT
解像度800×480pixel
適合端子(イヤホン)Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×2.1×10.9
保存温度範囲(℃)マイナス10~プラス60
スピーカー1.0W×1
端子(リアカメラ)Φ2.5mmミニジャック
OSMicrosoftWindowsCE6.0
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~45度
駆動時間(時間)約1
1台
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。