空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。