カー用品 :「車 アクセサリー 電源」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家庭でカー用品(DC12V)が使える!
店舗でのカー用品デモ器の電源に!
陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々!
USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。
お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170
電源コード(m)約1.5
定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能過負荷・短絡・温度保護
出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2
定格入力AC100
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100(矩形波)
質量(g)約250
最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)120
冷却方式冷却ファン付
コンセント出力1コンセント
出力周波数(Hz)55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47
コード長さ(cm)約65
ヒューズ20A(本体内蔵)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
材質アルミニウム(アルマイト加工)
色ブラック
質量(g)600
定格出力(W)150
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品両面テープ
材質本体 ABS樹脂
質量(g)190
出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74
入力DC24V
電源コード(m)0.9
ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117
定格出力(W)80
口数AC×1口、USB×1口
入力電源シガープラグ
瞬間出力(W)最大100
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。