カー用品 :「HDカメラ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず) 画素数100万 フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps 画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時) 解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え 質量(g)約66(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く) 有効画素数1280×720 約92万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)80(DC12V) 撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約120度、垂直約85度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。 仕様ガイドライン:無し 質量(g)約200(コード、ステーを含む) 電源(V)DC12/24 マイナスアース 方向映像:鏡像 有効画素数約207万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く) 消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時) 撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時) フレームレート30fps 画角水平約125度、垂直約83度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080 赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。安心・安全、楽々バック運転。 余裕の[25m]ケーブル付属。 超ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像 質量(g)約64(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×29×22(ステー部を除く) 有効画素数1280×960 約122万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)60(DC12V) 撮像素子130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約180度、垂直約105度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×960
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷