絞り込み
ブランド
- CLEZEED(クレジード)
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(374)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

矩形波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
インバーター用オプションリモコン
CLEZEED(クレジード)¥3,198~税込¥3,518~1個8日以内出荷インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。RoHS指令(10物質対応)対応
正弦波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥62,980~税込¥69,278~1個8日以内出荷バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)