CMOSセンサー搭載、昼夜問わず2カメラFHD1080P画質で鮮明な映像を実現。2カメラ共に140°の画角で死角を最小化。リアルタイムで明るさを調節・表現する新しいISP機能を搭載、夜間や暗所でも画質を調整し鮮明でクリアな映像を記録します。高温及び低温に強い耐久性を持ち、いつも安定したパフォーマンスを発揮。異常な温度が検出された場合は機器故障防止のため自動で電源が遮断されます。
容量microSD最大25GBまで
質量(g)フロント:100/リア:30
チャンネル数2カメラ:IROAD JX1
入力電圧(V)DC12~24/DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:108.2×57×32.9/リア:59.6×27.9×27.9
センサー衝撃:3軸加速度Gセンサー
解像度フロント:1080p FULL HD/リア:1080p Full HD
保管温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
画角フロント:対角40°、水平116°、垂直61°、リア:対角140°、水平106°、垂直58°
動作温度範囲(℃)-20~70
ビデオ仕様デイコーダー:TP9950/フォーマット:AVI/ファイルサイステム:FAT32
Wi-Fi外付け(2.4GHz)
イメージセンサーフロント:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ/リア:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ
録画方式一般・事故・手動・音声
GPS内蔵型GPS
対応ソフトウェアIROAD X-Viewer(PC)ーWindows7以上、Mac OS X 10.7.64Bit以上
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
前後共-2K FHDの記録解像度。常時録画・駐車監視モード録画に対応。走行中も駐車中も安心な小型高性能ドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 フルHDドライブレコーダー
センサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー
機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア・アンドロイドアプリ・iOSアプリ/フォーマットフリー/データ自動修復Wi-Fi(TELEC認証)/DC12V専用
解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)
保証期間3年
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)16GB~256GB
画角フロント:140°、リア:140°
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
前後共-2K FHDの記録解像度。駐車監視モードでタイムラプス録画にも対応。タッチパネルモニターで簡単設定可能なドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 3.5インチ タッチパネルモニター付ドライブレコーダー
センサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー
機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア/フォーマットフリー/データ自動修復/DC12V専用
解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)
保証期間3年
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)32GB~256GB
画角フロント:140°、リア:140°
モニターサイズ3.5インチ
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
IROADドライブレコーダー用電源供給装置OBDⅡ電源ケーブル(一般車・ハイブリッド車用) OPTION(全モデル対応)OBDⅡソケットから簡単給電。IOPC(IROAD OBDⅡ電源ケーブル)に内蔵されているスイッチで走行モードを設定することができ、取付前後に使用者の好みで 随時選択・変更できます。
S:車のエンジンがかかっている状態でのみ録画(走行録画)
P:車のエンジンが止まっている駐車中も録画(駐車録画)
用途IROADドライブレコーダー用電源供給装置OBDⅡ電源ケーブル(一般車・ハイブリッド車用)
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。