絞り込み
ブランド
  • NHTechnology(NHテクノロジー)
  • モノタロウ(55)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(491)
  • 槌屋ヤック(487)
  • カーメイト(452)
  • SEIWA(セイワ)(370)
  • RG(レーシングギア)(345)
  • アイエルモータースポーツ(289)
  • カシムラ(276)
  • 星光産業(182)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(170)
  • GARSON(158)
  • MAD MAX(マッドマックス)(152)
  • セルスター(115)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • カーク産業(108)
  • Bullcon(98)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダーNHTechnology(NHテクノロジー)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
前方、車内、後方を広範囲でカバーする3カメラ同時録画によって、死角の少ない録画が可能。駐車監視タイムラプス 、常時/衝撃録画 駐車監視中に衝撃検知に関係なく映像を記録し続けます。広角レンズ搭載で、150°(フロント)、140°(車内)130°(リア)のワイドな視界を楽しめます。GPS 録画映像をパソコン専用ビューアソフトで視聴でき、自車の走行軌跡を地図上に表示し、走行速度も確認できます。全国のLED信号機に対応し、フレームレートを適正に設定することで信号機の無点灯記録を防ぎます。ノイズ対策 車内の地デジ、ラジオ、ETCなどへの影響を最小限に抑えたノイズ対策を行なっています。フロントカメラにはWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を搭載。トンネルなど明るさが急変する場所でも白飛び・黒つぶれを起こさず、確実に録画を行います。フロントカメラは WQHD (2560×1440)、車内・リアカメラはFull HD 1080p (1920×1080p) 画質での録画ができます。まるで肉眼で捉えたままのような、鮮明な映像で記録します。フロントカメラは SONY STARVIS(フロント) CMOSイメージセンサーを採用しました。STARVISの特徴である暗い場所での画質向上を最大限に生かし、夜間の画質を飛躍的にアップさせました。車内・リアカメラはナイトビジョン機能を搭載し、夜間や暗い場所でも明るくはっきりと撮影します。高耐久microSDカード付属 本機には耐久性に優れた64GB Class10のmicroSDカードが付属し、すぐに映像が記録できます。
セット内容本体、取り付け用ブラケット、 microSDカード(64GB)、取扱説明書・保証書、 クイックガイド、シガープラグコード、 リアカメラユニット、配線コード(約8m)、両面テープ質量(g)[本体] 127、[リア] 40ケーブル長(m)【リアカメラ】約8コード長さ(m)【シガープラグ】約3.5電源電圧(V)DC5V消費電流(A)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体] 72×41×82、[リア] 63×25×37視野角[フロント] 水平:約110°/垂直:約80°/対角:約150°[車内] 水平:約115°/垂直:約62°/対角:約140°[リア] 水平:約105°/垂直:約55°/対角:約130°撮像素子[フロント]SONY製 STARVIS CMOS [車内]CMOS (ナイトビジョン搭載) [リア]CMOS (ナイトビジョン搭載)端子mini-USB画素数[フロント] 500万 [車内] 200万 [リア] 200万記録メディアmicroSDカード 8GB~64GB対応 Class10以上推奨モニターサイズ[本体] 2インチフルカラー液晶
ドライブレコーダー Journey Plus S NHTechnology(NHテクノロジー)ドライブレコーダー Journey Plus SNHTechnology(NHテクノロジー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
簡単にスマホとアプリで連携、動画ダウンロードに詳細設定の操作もスマホから可能 SONY製CMOS”Exmor”搭載で夜間も鮮明に録画 フロントFullHD, リアHD画質であおり運転対策 GPS機能、LED信号機対策 32GB高耐久microSDカードが付属、すぐに使える
ブラック
カー用品