最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス
Bluetoothver. 4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様BASSブースト:なし
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約28
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
対象地域日本国内
定格出力電圧(DC V)5
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。
車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子(充電)USB Type-Aメス/2port
Bluetoothver.4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
外径(Φ)×全長(mm)30×95(突起部除く)
保証期間1年
通信距離(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値)
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
定格出力電圧(DC V)5
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~22
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T
プロファイルA2DP
ペアリングマルチ/8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
使用可能国日本国内
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子USB Type-A メス 2port
Bluetoothver.4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり
付属品取扱説明書
質量(g)約32
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)3.4
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本国内
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port
Bluetoothver. 4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様BASSブースト:あり
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約32
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
対象地域日本国内
定格出力電圧(DC V)5
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port
Bluetoothver. 4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様BASSブースト:なし
付属品取扱説明書
質量(g)約29
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)3.4
対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
対象地域日本国内
定格出力電圧(DC V)5
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。