充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器
使用電源アクセサリソケット
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150
質量(g)約39
使用地区日本
発光色赤・青
付属品無し
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。