5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【BASSブースト】あり その他ラストメモリ機能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年間 使用地区日本国内 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(V)DC5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 定格出力電流2.4A 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応) 充電端子USB Type-A メス 2port 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【BASSブースト】なし その他ラストメモリ機能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年間 使用地区日本国内 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(V)DC5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 定格出力電流2.4A 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応) 充電端子USB Type-A メス 2port 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 付属品取扱説明書 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(V)DC5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 付属品取扱説明書 質量(g)約29 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【BASSブースト】なし その他ラストメモリ機能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約28 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年間 使用地区日本国内 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(V)DC5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 定格出力電流2.4A 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応) 充電端子USB Type-A メス 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷